Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Grip-Zange 758-1 ∙ 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
758-1
758-1
Artikel-Nr.:
     1156-758-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     758-1
EAN/GTIN:
     4000896030361
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange

Anwendung:
Für flache und Vierkantmaterialien
Verschweißen auf Stoß

  • Tempergussbacken – hitzebeständig
    – resistent gegen Schweißperlablagerungen
  • Schnell-Lösehebel
  • Backenwinkel 90°
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 280 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.94 kg
  • Spannbereich: 70 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121752796 | 138
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121752796
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schweißergripzange | Schweißer | Grip | Zange | Grippzange
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Grip-Zange | Schweiß-Werkzeug | Schweißergripzange | Schweißer | Grip | Zange | Grippzange | 5120121752796 | 138 | 758-1
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Grip-Zange
Produktgruppe:
758
Netto-Gewicht (kg):
0.94 kg
Länge:
280 mm
Spannbereich:
70 mm
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
280 mm
Produktempfehlung:
753-10 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043812
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, grip-schweißzange hazet, grip schweißzange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 31,36*
€ 41,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,44*
€ 41,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,80*
€ 41,85*
1
€ 4,90*
ab € 32,13*
€ 43,34*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,60*
€ 51,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.