Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Teleskop-Rohrabschneider 2180N-2 ∙ 6 – 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2180N-2
2180N-2
2180N-2
2180N-2
2180N-2
Artikel-Nr.:
     1156-2180N-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2180N-2
EAN/GTIN:
     4000896198986
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 3-35mm
rohrabschneider

Anwendung:
Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren

  • 4 Führungsrollen für optimalen Halt des Rohres beim Schneiden
  • Integrierte NOGA-Entgratungsklinge komplett herausziehbar
  • Schnellwechselsystem erlaubt schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Schneidrades
  • Inklusive 2 Schneidrädchen (2180N-021): Je 1 montiert in Kopf und Drehknauf-Kappe
  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
  • Körper aus Magnesium-Druckguss
  • Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
  • Abmessungen / Länge: 145 mm
  • Durchmesser (min-max): 6 – 35 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
2180-2 | 4000896013715
Schluesselworte Synonyme TBS:
Teleskoprohrabschneider | Teleskop | Rohrabschneider
Schluesselworte:
Rohr-Fräser / Rohr-Abschneider | Teleskop-Rohrabschneider | Teleskoprohrabschneider | Teleskop | Rohrabschneider | 2180-2 | 4000896013715 | 2180N-2
Vorgänger-Artikelnummer:
2180-2 | 4000896013715
hz-class Hauptklasse:
270100 Rohrabschneider
Bezeichnung Produktgruppe:
Rohrabschneider
Produktgruppe:
2180
Netto-Gewicht (kg):
0.39 kg
Länge:
145 mm
Abmessungen / Länge:
145 mm
Durchmesser min:
6 mm
Durchmesser max:
35 mm
Durchmesser (min-max):
6 – 35
Zubehör:
2180N-021
Produktempfehlung:
2181N-1 | 4682-1 | 760-2 | 2183-1.5 | 2191-2 | 2193/4K
Ersatzteil:
2180N-021
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043713
Weitere Suchbegriffe: hazet rohrschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug,Rohrabschneider,Minirohrabschneider,Teleskoprohrabschneider,Stahlrohrabschneider,Kombinationsrohrabschneider,Kupferrohrabschneider,Kleinst-Rohrabschneider,Gliederrohrabschneider,Kunststoffrohrabschneider,Edelstahlrohrabschneider,INOX-Rohrabschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 39,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,06*
€ 39,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,49*
€ 40,22*
1
€ 4,90*
ab € 30,93*
€ 41,66*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 52,16*
€ 67,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.