Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-2123-8 Herst.-Nr.: 2123-8 EAN/GTIN: 4000896012473 |
| |
|
| | |
| - Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form C
- Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 200 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 8719 2-8 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Dreikantfeile | Dreikant | Feile | Schluesselworte: | Feile / Bürste | Bürste / Feile | Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | Dreikantfeile | Dreikant | Feile | 8719 2-8 | 2123-8 | hz-class Hauptklasse: | 270040 Feile ∙ Bürste | Bezeichnung Produktgruppe: | Dreikant-Feile | Produktgruppe: | 2123 | Netto-Gewicht (kg): | 0.17 kg | Länge: | 200 mm | Abmessungen / Länge: | 200 mm | Norm: | DIN 7261 Form C | Produktempfehlung: | 2119-10 | 2122-10 | 2130 | 2126 | 1934 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21042116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile, Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,65* | € 14,29* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,79* | € 14,40* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,37* | € 15,85* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,02* | € 15,97* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,75* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|