Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logikventil, AND, 2 ... 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30431355
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81522501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Logikventil, Typ=81522501, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Durchflussrate=10 m³/h, Logikfunktion=AND, Verbindungsgrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
25 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 19,15*
€ 27,38*
10
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 29,883*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 25,99*
€ 31,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 310,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.