Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunk-Router IP30 5G NR / 4G LTE 2.4Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420696
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     ICG-2210W-NR-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Router
Mobilfunk-Router, Typ=ICG-2210W-NR-EU, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=36 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=76 mm, Höhe=106 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=2.4 Gbps, RJ45-Anschlüsse=2, Tiefe=23.5 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Produktart=Wireless Access Point Router, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=SMA Female, Netzwerke/Technologie=5G NR 4G LTE
Weitere Suchbegriffe: planet router, 4g router, Mobilfunk-Router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,82*
€ 943,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,29*
€ 940,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,58*
€ 924,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,69*
€ 901,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,16*
€ 846,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.