Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunk-Router IP68 5G NR / 4G LTE 2.4Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420685
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FWA-2100-NR-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
PoE Controller
Mobilfunk-Router, Typ=FWA-2100-NR-EU, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=150 mm, Höhe=240 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=2.4 Gbps, RJ45-Anschlüsse=1, Tiefe=100 mm, Montageart=Stangenmontage Wandmontage, Produktart=Router, Schutzart=IP68, Zusätzliche Ports=USB, Netzwerke/Technologie=5G NR 4G LTE
Weitere Suchbegriffe: Router, planet router, 4g router, Mobilfunk-Router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,95*
€ 925,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,39*
€ 921,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 750,86*
€ 893,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,13*
€ 870,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,92*
€ 837,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,93*
€ 810,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.