Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thick Film Resistor 250mW 470kOhm 1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420536
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     560112120009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Widerstand
Thick Film Resistor, Typ=560112120009, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=470 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-100 ... 100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0785*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.