Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thick Film Resistor 100mW 6.8kOhm 1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420440
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     560112116007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Widerstand
Thick Film Resistor, Typ=560112116007, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=6.8 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-100 ... 100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0558*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.