Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thick Film Resistor 100mW 243kOhm 1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420379
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     560112110112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Thick Film Resistor, Typ=560112110112, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.35 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=243 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-100 ... 100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0527*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.