Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thick Film Resistor 100mW 3.32kOhm 1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420376
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     560112110102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Thick Film Resistor, Typ=560112110102, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.35 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=3.32 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-100 ... 100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,053*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.