Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 95%, 24V, 40A, 960W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415250
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRB960-24-3-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=DRB960-24-3-A1, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=40 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=100 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=575 V, Eingangsspannung, min.=350 V, Höhe=129 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3820000 h, Nennleistung=960 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=171.9 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=65 mV, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=400 ... 500 VAC, Konformität mit Normen=IECEE cURus CE EAC UKCA UL Listed, Serie=DRB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 445,14*
€ 513,66*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 463,16*
€ 536,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,08*
€ 637,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,82*
€ 623,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,94*
€ 602,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,16*
€ 551,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.