Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonallüfter DC Kugellager 172x172x51mm 48V 1.8A 70dBA 680m³/h 2-polige Litze DV6200 TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412782
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295414810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Diagonallüfter, Typ=9295414810, Betriebsspannung, max.=55 V, Betriebsspannung, min.=40 V, Breite=172 mm, Durchflussrate=680 m³/h, Gebläsedrehzahl=5530 min -1 , Geräuschpegel=70 dBA, Höhe=172 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=1.8 A, Nennstrom min.=1.7 A, Tiefe=51 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=DV6200 TD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,56*
€ 355,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.