Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonallüfter, Analog DC Kugellager 172x172x51mm 48V 1.8A 70dBA 680m³/h 3-polige Litze DV6200 TDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412751
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295414804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Diagonallüfter, Analog, Typ=9295414804, Betriebsspannung, max.=55 V, Betriebsspannung, min.=40 V, Breite=172 mm, Durchflussrate=680 m³/h, Gebläsedrehzahl=5530 min -1 , Geräuschpegel=70 dBA, Höhe=172 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=1.8 A, Nennstrom min.=1.7 A, Tiefe=51 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=DV6200 TDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,31*
€ 370,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,89*
€ 317,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.