Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PWM-Diagonallüfter DC Kugellager 172x172x51mm 48V 1.8A 70dBA 680m³/h 3-polige Litze DV6200 TDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412750
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295414803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
PWM-Diagonallüfter, Typ=9295414803, Betriebsspannung, max.=55 V, Betriebsspannung, min.=40 V, Breite=172 mm, Durchflussrate=680 m³/h, Gebläsedrehzahl=5530 min -1 , Geräuschpegel=70 dBA, Höhe=172 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=1.8 A, Nennstrom min.=1.7 A, Tiefe=51 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=DV6200 TDP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.