Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonallüfter DC Kugellager 172x172x51mm 48V 900mA 65dBA 530m³/h IP68 2-polige Litze DV6200 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412749
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295414531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Diagonallüfter, Typ=9295414531, Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=28 V, Breite=172 mm, Durchflussrate=530 m³/h, Gebläsedrehzahl=4710 min -1 , Geräuschpegel=65 dBA, Höhe=172 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=900 mA, Nennstrom min.=500 mA, Tiefe=51 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=DV6200 U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.