Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circular Connector, Gerade, Gelötet, Anzahl Kontakte - 3, Stecker, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30410970
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BB-03RMMS-QC8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Circular
Circular Connector, Typ=BB-03RMMS-QC8001, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Max. AWG-Crimpgrösse=-888, Min. AWG-Crimpgrösse AWG=-888, Nennspannung AC=300 V, Nennstrom=10 A, Steckzyklen der Kontakte=2000, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontakte im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Panelmontage, Tüllenmaterial=-999, Anordnung Steckeinsätze=-999, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=X-Lok
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,35*
Lager 115
97
3
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 8,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.