Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circular Connector, Gerade, Leiterplatten-Klemme, Anzahl Kontakte - 8, Stecker, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30410968
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AU-08PMMP-QC8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
X-Lok-Rundsteckverbinder
X-Lok-Steckverbinder
Circular Connector, Typ=AU-08PMMP-QC8001, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Max. AWG-Crimpgrösse=-888, Min. AWG-Crimpgrösse AWG=-888, Nennspannung AC=300 V, Nennstrom=2 A, Steckzyklen der Kontakte=2000, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Leiterplatten-Klemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontakte im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Panelmontage, Tüllenmaterial=-999, Anordnung Steckeinsätze=-999, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=X-Lok
Weitere Suchbegriffe: serie x-lok steckverbinder, Circular
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,60*
Lager 115
100
3
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 11,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.