Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circular Connector, Gerade, Anzahl Kontakte - 2, Steckbuchse, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30410957
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AD-02BFFA-LL7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Circular
Circular Connector, Typ=AD-02BFFA-LL7001, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4.5 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Max. AWG-Crimpgrösse=20 AWG, Min. AWG-Crimpgrösse AWG=24 AWG, Nennspannung AC=250 V, Nennstrom=5 A, Steckzyklen der Kontakte=2000, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontakte im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Tüllenmaterial=-999, Anordnung Steckeinsätze=-999, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CERES
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 7,62*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 12,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,92*
€ 12,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.