Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circular Connector, Gerade, Anzahl Kontakte - 2, Stecker, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30410955
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AAD-02PMMS-LC7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Circular
Circular Connector, Typ=AAD-02PMMS-LC7001, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Max. AWG-Crimpgrösse=20 AWG, Min. AWG-Crimpgrösse AWG=24 AWG, Nennspannung AC=250 V, Nennstrom=5 A, Steckzyklen der Kontakte=2000, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontakte im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Tüllenmaterial=-999, Anordnung Steckeinsätze=-999, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CERES
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,47*
Lager 115
50
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 5,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.