Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardkontakt, Stecker, 3A, 28 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30410854
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     161A18009X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Standardkontakt, Typ=161A18009X, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Crimp-Anschluss, Geeignet für=-888, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Suchbegriffe: Standardkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,25*
2 Tage
741
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
Lager 115
660
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,385*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 51,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.