Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 200W, 330Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30407534
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS200 330R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 200w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=HS200 330R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=72.5 mm, Gehäusedurchmesser=45.5 mm, Gehäusehöhe=41.8 mm, Länge der Einheit=145.7 mm, Nennleistung=200 W, Nennspannung (DC)=1.9 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=330 Ω, Anschlussart=Lötösen, Montageart=Flanschmontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.