Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiosteckverbinder, Stecker, Gerade, 6.35 mm, Pole - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406747
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2XX-SILENT-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audiosteckverbinder
Audiosteckverbinder, Typ=NP2XX-SILENT-D, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Drahtquerschnitt max.=1 mm², Isolationswiderstand=2 GΩ, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Nennspannung=50 V, Pole=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz Rot, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.