Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Steckverbinder, Stecker, Gerade, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406643
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     ACPRBLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Cinch-Steckverbinder, Typ=ACPRBLK, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtquerschnitt max.=2.5 mm², Isolationswiderstand=2 GΩ, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messinglegierung, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Suchbegriffe: Cinch-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.