Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - Cadmium, 26AWG, 457,2 mm, mehrfarbig, Stecker, DE-9, Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406397
Hersteller:
     Amphenol Canada
Herst.-Nr.:
     M83513/03-A03C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - Cadmium, 26AWG, 457,2 mm, mehrfarbig, Typ=M83513/03-A03C, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 V, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Crimp-Anschluss, Farbe Isolator=Metallisch, Isoliermaterial=Polyphenylensulfid (PPS), Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Aluminium, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - Cadmium, 26AWG, 457,2 mm, mehrfarbig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,21*
€ 73,28*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 79,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.