Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - Cadmium, Buchse, DA-15, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406392
Hersteller:
     Amphenol Canada
Herst.-Nr.:
     M83513/02-BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - Cadmium, Typ=M83513/02-BC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 V, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Lötanschluss, Farbe Isolator=Metallisch, Isoliermaterial=Polyphenylensulfid (PPS), Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Aluminium, Steckverbindergrösse/Pole=DA-15
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - Cadmium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 98,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 110,50*
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 119,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.