Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - Cadmium, Buchse, DE-9, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406390
Hersteller:
     Amphenol Canada
Herst.-Nr.:
     M83513/02-AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - Cadmium, Typ=M83513/02-AC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 V, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Lötanschluss, Farbe Isolator=Metallisch, Isoliermaterial=Polyphenylensulfid (PPS), Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Aluminium, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - Cadmium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 53,72*
€ 77,43*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 79,89*
€ 8,95*
ab € 58,35*
€ 84,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.