Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - chemisch vernickelt, Stecker, Micro-D 21P, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406387
Hersteller:
     Amphenol Canada
Herst.-Nr.:
     M83513/01-CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder
Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - chemisch vernickelt, Typ=M83513/01-CN, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 V, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Lötanschluss, Farbe Isolator=Grau, Isoliermaterial=Polyphenylensulfid (PPS), Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Aluminium, Typ D-Sub-Steckverbinder=Micro-D 21P
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder gerade, Micro-D-Steckverbinder, Gehäusebeschichtung - chemisch vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 113,20*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 115,27*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 132,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.