Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 12V 230V 400W Universalausgangssteckersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 4000W Modifizierte Sinuswelle
RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 4000W Modifizierte Sinuswelle
Artikel-Nr.:
     115-30405884
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8160078
EAN/GTIN:
     5056112188377
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
DC/AC-Wechselrichter, Typ=8160078, Ausgangsleistung intermittierend=800 W, Ausgangsspannung, max.=230 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgänge=1, Breite=230 mm, Eingangsnennspannung=12 V, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=107.7 mm, Länge=508 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=400 W, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Universalausgangssteckersystem, Wellenform Ausgangsleistung=Sinuswelle
Weitere Suchbegriffe: kfz wechselrichter 4000 w, kfz wechselrichter, rs pro wechselrichter, DC/AC-Wechselrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,79*
€ 412,21*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 633,32*
€ 766,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,21*
€ 911,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,89*
€ 885,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,41*
€ 827,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,92*
€ 782,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,32*
€ 753,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3402421
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.