Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-D-Sub-Steckverbinder, Phoenix Contact, Buchse, 5A, 0.03 ... 0.34mm², Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30405687
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     481500
EAN/GTIN:
     5056111901717
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
rs pro sub-d steckverbinder buchse
d-sub steckverbinder
Standard-D-Sub-Steckverbinder, Phoenix Contact, Typ=481500, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=32 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.34 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.03 mm², Nennstrom=5 A, Anschlussart=Lötleisten, Geeignet für=-999, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, Standard-D-Sub-Steckverbinder, Phoenix Contact
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
87
€ 5,95*
ab € 8,69*
€ 16,10*
€ 8,95*
ab € 7,85*
€ 17,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.