Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregelventil, G1/2", Inline, 180m³/h, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregelventil, G1/2", Inline, 180m³/h, 10bar
Artikel-Nr.:
     115-30405531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2354740
EAN/GTIN:
     5059044314340
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregler 0,5 bar
Druckregelventil, Typ=2354740, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=180 m³/h, Höhe=136 mm, Länge=65 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=10 bar, Versorgungsdruck min.=500 mbar, Gehäusematerial=Aluminium, Medium=Druckluft, Montageart=Inline, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=G1/2", Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,63*
€ 46,91*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 70,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.