Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Sockel, Kupferberyllium, Anzahl Kontakte - 8, 60V, 3A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     115-30405403
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831564
EAN/GTIN:
     5059045106593
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
IC-Sockel, Typ=1831564, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.16 mm, Höhe gesamt=7.43 mm, Isolationswiderstand=1 GΩ, Kontaktwiderstand=4 mΩ, Länge=10.16 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=7.62 mm, Stiftlänge=2.8 mm, Anschlussart=Printstifte, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Zinn über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Entflammbarkeit=UL 94V-0
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, IC-Sockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 16,94*
€ 8,95*
ab € 8,5302*
€ 18,4404*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.