Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 48V 230V 2kW Universalausgangssteckersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spannungswandler, 48V / 230V 2000W Reine Sinuswelle
RS PRO Spannungswandler, 48V / 230V 2000W Reine Sinuswelle
RS PRO Spannungswandler, 48V / 230V 2000W Reine Sinuswelle
Artikel-Nr.:
     115-30405380
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1793339
EAN/GTIN:
     5059045079583
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter 2000w
inverter
DC/AC-Wechselrichter, Typ=1793339, Ausgangsleistung intermittierend=2.1 kW, Ausgangsspannung, max.=230 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgangsstrom=17.3 A, Ausgänge=2, Breite=230 mm, Effizienz=90 %, Eingangsnennspannung=48 V, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=107.7 mm, Länge=372 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=50000 h, Nennleistung=2 kW, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Universalausgangssteckersystem, Wellenform Ausgangsleistung=Sinuswelle
Weitere Suchbegriffe: rs pro wechselrichter, DC/AC-Wechselrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 302,82*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 451,20*
€ 569,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,38*
€ 677,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,66*
€ 644,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,68*
€ 597,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,20*
€ 536,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.