Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler Analog 6 Stellen 10Hz 110V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zähler Digital 6-stellig, Impuls, max. 10Hz, 110 V dc
RS PRO Zähler Digital 6-stellig, Impuls, max. 10Hz, 110 V dc
Artikel-Nr.:
     115-30405097
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8967009
EAN/GTIN:
     5056112243946
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Impulszähler, Typ=8967009, Betriebsspannung, max.=110 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Breite=56 mm, Breite Einbauöffnung=50.8 mm, Höhe=45.7 mm, Höhe Einbauöffnung=25.7 mm, Tiefe=63.2 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=10 Hz, Anschlussart=Klemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Impulszähler Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP30, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: impuls digitalzähler, impulszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 47,90*
€ 8,95*
ab € 36,17*
€ 52,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.