Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregelventil, G 1/4", 20 ... 500mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregelventil, G 1/4", 20 ... 500mbar
Artikel-Nr.:
     115-30404579
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2354733
EAN/GTIN:
     5059044314272
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckluftregler
Druckregelventil, Typ=2354733, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Einstelldruck max.=500 mbar, Einstelldruck min.=20 mbar, Höhe=-999, Linearität=-999, Länge=-999, Prüfdruck=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,67*
€ 130,70*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 143,84*
€ 175,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.