Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Filterdose, 12bar, 95L/min, G1-1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30404323
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     512617
EAN/GTIN:
     5056111909096
Suchbegriffe:
Hydraulische Filterdose
Hydraulische Filterdose, Typ=512617, Betriebsdruck max.=12 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Durchflussrate=95 L/min, Fassungsvermögen Behälter=-999, Filtriergrösse=10 µm, Prüfdruck=-999, Filtermaterial=Aluminium, Verbindungsgrösse=G1-1/4"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,11*
€ 78,90*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 105,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.