Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Steckverbindereinsatz, Stecker, 3A, Schraubklemme, Positionen - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 4-polig 10A Stecker, Schrauben
Artikel-Nr.:
     115-30404016
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1715720
EAN/GTIN:
     5056279090056
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Hochleistungs-Steckverbindereinsatz, Typ=1715720, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=600 V, Nennstrom=10 A, Positionen=4, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EN 60664-1
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Steckverbindereinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,43*
€ 9,56*
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 12,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.