| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30403954 Herst.-Nr.: 1442050 EAN/GTIN: 5056279048156 |
| |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=1442050, Betriebsspannung, max.=9 V, Betriebsspannung, min.=13.2 V, Breite=50 mm, Durchflussrate=17 m³/h, Gebläsedrehzahl=4600 min -1 , Geräuschpegel=25 dBA, Höhe=50 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=90 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP55 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,32* | € 21,37* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,56* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|