| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30403857 Herst.-Nr.: 1232479 EAN/GTIN: 5056112292548 |
| |
|
| | |
| Klappferrit, Typ=1232479, Aussendurchmesser=15 mm, Aussenmass Höhe=15 mm, Außenlänge=25.2 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=95 Ω, Innendurchmesser=4 mm, Innenmass Höhe=-999, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=-999, Kernmaterialgüte=-999 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,09* | € 3,14* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,90* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|