Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel 25x2x0.14mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30403765
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=0038325, Adern=50, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=12.7 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=25, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 408,28*
€ 532,16*
Frei Haus
ab € 536,52*
€ 637,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 532,16*
€ 633,27
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 514,03*
€ 611,70
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 487,68*
€ 580,34
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 451,96*
€ 537,83
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 423,45*
€ 503,91
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 408,28*
€ 485,85
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 8,1656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,22*
Zubehör
Lapp Kabel
52103330+53112640
ab € 12,57*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.