Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400347
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2467100000
EAN/GTIN:
     4050118482003
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2467100000, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=68 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=575 V, Eingangsspannung, min.=320 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=3.5 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Push-In, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=450 ... 800 VDC 400 ... 500 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed RoHS TUV, Serie=PRO TOP3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,40*
€ 233,24*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,40*
€ 233,82*
Frei Haus
ab € 205,39*
€ 235,54*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 208,07*
€ 237,82*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 275,23*
€ 343,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1461870000
ab € 8,05*
Zubehör
Weidmüller
2466960000
ab € 33,56*
Zubehör
Weidmüller
2587360000
ab € 32,44*
Zubehör
Weidmüller
2575900000
ab € 7,15*
Zubehör
Weidmüller
1479000000
ab € 1,2858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.