Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robustes Tastenfeld, 6 Tasten, 6 Pins, CANOpen, IP6K9K, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400324
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     K09-00.000011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Robustes Tastenfeld, 6 Tasten, 6 Pi...
Robustes Tastenfeld, 6 Tasten, 6 Pins, CANOpen, IP6K9K, mehrfarbig, Typ=K09-00.000011, Anzahl der Tasten=6, Breite Einbauöffnung=107 mm, Höhe=-999, Höhe Einbauöffnung=69 mm, Länge=-999, Anschlussart=Steckverbinder, Beleuchtung=Ja, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Konformität mit Normen=-999, Serien=09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,89*
€ 660,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,70*
€ 638,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,47*
€ 607,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,58*
€ 569,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.