Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Caps Rund 19.2mm Rot Polycarbonat Multimec 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30399072
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     10C0816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch
Switch Caps, Typ=10C0816, Durchmesser=19.2 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-999, Höhe=2.5 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Beschriftung=Keine, Form=Rund, Geeignet für=Multimec 5G, Kappe/Linsenfarbe=Rot, Kappe/Linsenmaterial=Polycarbonat, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.