Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Schraubmontage, Snap-In, WA-SNSH, 23.1mm, 2.9mm, Polyamid 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398395
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709953000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, Schraubmontage, Sna...
Abstandshalter, Schraubmontage, Snap-In, WA-SNSH, Typ=709953000, Abstandshalterlänge=23.1 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.9 mm, Montagetiefe=10.4 mm, Panel Thickness=1.6 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2224*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.