Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, 12.6mm, 2.5mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398367
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709670050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, doppelseitiger Einr...
Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, Typ=709670050, Abstandshalterlänge=12.6 mm, Aussendurchmesser=4.6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.5 mm, Montagetiefe=3.8 mm, Panel Thickness=1.7 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2193*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3373*
€ 0,40139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.