Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, 16.6mm, 3.5mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398355
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709657000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, doppelseitiger Einr...
Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, Typ=709657000, Abstandshalterlänge=16.6 mm, Aussendurchmesser=4.6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3.5 mm, Montagetiefe=4.8 mm, Panel Thickness=1.7 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1859*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.