Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, 12.6mm, 3.5mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398350
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709654300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, doppelseitiger Einr...
Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, Typ=709654300, Abstandshalterlänge=12.6 mm, Aussendurchmesser=4.6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3.5 mm, Montagetiefe=4.8 mm, Panel Thickness=1.7 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1364*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.