Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, 21mm, 2mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398340
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709650000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, doppelseitiger Einr...
Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, Typ=709650000, Abstandshalterlänge=21 mm, Aussendurchmesser=3.4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2 mm, Montagetiefe=3.5 mm, Panel Thickness=1.7 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1672*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.