Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Snap-In, WA-SNFR, 23.2mm, 4mm, Polyamid 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398292
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709442400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, Snap-In, WA-SNFR
Abstandshalter, Snap-In, WA-SNFR, Typ=709442400, Abstandshalterlänge=23.2 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4 mm, Panel Thickness=1.6 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1715*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.