Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsthaltende Abstandshalter, WA-SNSR, 5.9mm, 4mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398227
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     702921000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbsthaltende Abstandshalter, WA-S...
Selbsthaltende Abstandshalter, WA-SNSR, Typ=702921000, Abstandshalterlänge=5.9 mm, Aussendurchmesser=4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4 mm, Montagetiefe=5.9 mm, Panel Thickness=1.8 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1512*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.