Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN WA-SNSN, 13.5mm, 4mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398216
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     701522000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, doppelseitiger Einr...
Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN WA-SNSN, Typ=701522000, Abstandshalterlänge=13.5 mm, Aussendurchmesser=5 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4 mm, Montagetiefe=3.6 mm, Panel Thickness=1.6 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4094*
€ 0,48719
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3615*
€ 0,43019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.